Weidmüller - Coffrets équipés - 1809180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...240 mm²
courant assigné In - 560 A
tension assignée (Ue) - 4000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248293506
Réf. Sonepar
00097829350
Réf. Fournisseur
1809180000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
16...240 mm²
courant assigné In:
560 A
tension assignée (Ue):
4000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
rouge
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-50...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
55 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
180 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non