Weidmüller - Coffrets équipés - 1809390000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 309 A

  • tension assignée (Ue) - 4 V

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097829382

Réf. Fournisseur

1809390000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

309 A

tension assignée (Ue):

4 V

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Non

dimension de trame:

55 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.