Weidmüller - Coffrets équipés - 1809400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 415 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 55 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248293834
Réf. Sonepar
00097829383
Réf. Fournisseur
1809400000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
415 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
55 mm
mode de pose:
filetable
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non