Weidmüller - Coffrets équipés - 1809520000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097829395

Réf. Fournisseur

1809520000

Marque

Weidmüller

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

10

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

hauteur:

40 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

sans halogène:

Oui

ST 4000 K M10 -Coffrets équipés