Weidmüller - Coffrets équipés - 1910040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 164 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248536955
Réf. Sonepar
00097853695
Réf. Fournisseur
1910040000
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
164 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
147 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.