Weidmüller - Coffrets équipés - 2540680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...185 mm²
courant assigné In - 600 A
tension assignée (Ue) - 2700 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118554359
Réf. Sonepar
00097855440
Réf. Fournisseur
2540680000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...185 mm²
courant assigné In:
600 A
tension assignée (Ue):
2700 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
rouge
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
température de fonctionnement:
-50...140 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
180 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
90 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui