Weidmüller - Coffrets équipés - 8000003885

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 155 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118652512

Réf. Sonepar

00097865251

Réf. Fournisseur

8000003885

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

155 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.