Weidmüller - Coffrets équipés - 8000032395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 235 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118652536
Réf. Sonepar
00097865253
Réf. Fournisseur
8000032395
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
235 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
225 mm
épaisseur de matériau:
1 mm