Weidmüller - Coffrets équipés - 8000003889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 68 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118652543
Réf. Sonepar
00097865254
Réf. Fournisseur
8000003889
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
68 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
59 mm
épaisseur de matériau:
1 mm