Weidmüller - Coffrets équipés - 8000003891

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 147 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118652567
Réf. Sonepar
00097865256
Réf. Fournisseur
8000003891
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
147 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
139 mm
épaisseur de matériau:
1 mm