Weidmüller - Coffrets équipés - 8000003892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 177 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118652574
Réf. Sonepar
00097865257
Réf. Fournisseur
8000003892
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
177 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
169 mm
épaisseur de matériau:
1 mm