Weidmüller - Coffrets équipés - 8000032382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 217 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118652581
Réf. Sonepar
00097865258
Réf. Fournisseur
8000032382
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
217 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
209 mm
épaisseur de matériau:
1 mm