Weidmüller - Coffrets équipés - 8000032383
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 235 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118652611
Réf. Sonepar
00097865261
Réf. Fournisseur
8000032383
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
235 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1 mm