Weidmüller - Coffrets équipés - 8000009855

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 140 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 10

  • mode de pose - montage direct

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118653045

Réf. Sonepar

00097865304

Réf. Fournisseur

8000009855

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

140 A

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

10

mode de pose:

montage direct

couleur:

autre

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

matériau du corps isolant:

sans

température de fonctionnement:

-50...100 °C

largeur:

10 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

24 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.