Weidmüller - Coffrets équipés - 8000037558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 165 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118653229
Réf. Sonepar
00097865322
Réf. Fournisseur
8000037558
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
165 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
150 mm
épaisseur de matériau:
1 mm