Weidmüller - Coffrets équipés - 8000037559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 265 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118653236
Réf. Sonepar
00097865323
Réf. Fournisseur
8000037559
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
265 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
250 mm
épaisseur de matériau:
1 mm