Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004136

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 24

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

  • largeur - 164 mm

  • profondeur - 164 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097897554

Réf. Fournisseur

8000004136

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

24

mode de pose:

rail DIN 15 mm

largeur:

164 mm

profondeur:

164 mm

Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement à ressort, 2.5 mm², Nombre de pôles: 24