Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004139

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 4

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 64 mm

  • profondeur - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248975587

Réf. Sonepar

00097897558

Réf. Fournisseur

8000004139

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

4

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

64 mm

profondeur:

64 mm

Coffrets équipés

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement à ressort, 4 mm², Nombre de pôles: 4

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.