Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 32
mode de pose - Rail DIN 35 mm
profondeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097897562
Réf. Fournisseur
8000004142
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
32
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
profondeur:
140 mm
Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement vissé, 4 mm², Nombre de pôles: 32