Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004143

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 38

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 140 mm

  • profondeur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097897591

Réf. Fournisseur

8000004143

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

38

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

140 mm

Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement à ressort, 4 mm², Nombre de pôles: 38