Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004144

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 6

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

  • largeur - 68 mm

  • profondeur - 68 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248975921

Réf. Sonepar

00097897592

Réf. Fournisseur

8000004144

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

6

mode de pose:

rail DIN 15 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

68 mm

Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement vissé, 4 mm², Nombre de pôles: 6