Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 18
mode de pose - rail DIN 15 mm
largeur - 147 mm
profondeur - 147 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248975945
Réf. Sonepar
00097897594
Réf. Fournisseur
8000004146
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
18
mode de pose:
rail DIN 15 mm
largeur:
147 mm
profondeur:
147 mm
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement vissé, 4 mm², Nombre de pôles: 18
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


