Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 6
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097898608
Réf. Fournisseur
8000004366
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
6
mode de pose:
autre
couleur:
jaune
largeur:
98 mm
profondeur:
98 mm
transparent:
Non