Weidmüller - Coffrets équipés - 8000004365

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 4

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097898633

Réf. Fournisseur

8000004365

Réf. Commerciale

Weidmüller

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

4

mode de pose:

autre

couleur:

jaune

largeur:

68 mm

profondeur:

68 mm

transparent:

Non

Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement vissé, 4 mm², 400 V, 32 A, Nombre de pôles: 4, Jaune moyen