Weidmüller - Coffrets industriels - 2704960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier inoxydable
largeur - 13.6 mm
hauteur - 11.3 mm
profondeur - 13.6 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118753196
Réf. Sonepar
00097007575
Réf. Fournisseur
2704960000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier inoxydable
largeur:
13.6 mm
hauteur:
11.3 mm
profondeur:
13.6 mm
Coffrets industriels
Les Atouts de l'article:
Vis pour fixer les accessoires aux boîtiers.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Vis pour fixer les accessoires aux boîtiers.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


