Weidmüller - Coffrets industriels - 2660200318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 55 mm
hauteur - 38 mm
profondeur - 10.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675275695
Réf. Sonepar
00097009159
Réf. Fournisseur
2660200318
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
55 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
10.5 mm
Pied de montage pour l'arrimage de boîtier au mur. Les pieds sont d'abord vissés sur le boîtier, puis l'ensemble est fixé au mur.