Weidmüller - Coffrets industriels - 8000109927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
largeur - 762 mm
hauteur - 914 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097010221
Réf. Fournisseur
8000109927
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
762 mm
hauteur:
914 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non