Weidmüller - Coffrets industriels - 0342100000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffrets industriels - Klippon® K

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190104641

Réf. Sonepar

00097010464

Réf. Fournisseur

0342100000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

100 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7001

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

6 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

0.7 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

0.07 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

0.63 N

Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.