Weidmüller - Coffrets industriels - 0360800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 24 mm
hauteur - 72.5 mm
profondeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190108595
Réf. Sonepar
00097010859
Réf. Fournisseur
0360800000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
24 mm
hauteur:
72.5 mm
profondeur:
12 mm
Pied de montage pour l'arrimage de boîtier au mur. Les pieds sont d'abord vissés sur le boîtier, puis l'ensemble est fixé au mur.