Weidmüller - Coffrets industriels - 9526950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 160 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 91 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190338862
Réf. Sonepar
00097033886
Réf. Fournisseur
9526950000
Marque
Weidmüller
matériau:
aluminium
largeur:
160 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
91 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0
Les Atouts de l'article:
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


