Weidmüller - Coffrets industriels - 0342600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 350 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels - Klippon® K
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190471392
Réf. Sonepar
00097047139
Réf. Fournisseur
0342600000
Marque
Weidmüller
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
350 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7001
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
8 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
5.6 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
0.56 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
5.04 N


