Weidmüller - Coffrets industriels - 0433500000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 5

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffrets industriels - Klippon® STB

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190494520

Réf. Sonepar

00097049452

Réf. Fournisseur

0433500000

Marque

Weidmüller

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

5

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

dimension du filetage en pouces:

autre

inclinaison du filetage:

0.8 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

15 mm

diamètre externe:

21.21 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7001

sans halogène:

Oui

Écrou carré pour fixer les accessoires.