Weidmüller - Coffrets industriels - 9510610000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 143 mm

  • largeur - 145 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190498245

Réf. Sonepar

00097049824

Réf. Fournisseur

9510610000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

143 mm

largeur:

145 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.