Weidmüller - Coffrets industriels - 3896100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement
matériau - acier
largeur - 10 mm
hauteur - 11.2 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190857851
Réf. Sonepar
00097085785
Réf. Fournisseur
3896100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce d'espacement
matériau:
acier
largeur:
10 mm
hauteur:
11.2 mm
profondeur:
15 mm
Entretoise pour fixer les plaques de support sur les boîtiers. L'entretoise est vissée et fermement fixée.