Weidmüller - Coffrets industriels - 8000071017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 200 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 150 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675304777
Réf. Sonepar
00097530477
Réf. Fournisseur
8000071017
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
largeur:
200 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP66
nombre de plaques passe-câbles:
1
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.


