Weidmüller - Coffrets industriels - 8000073090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 64 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675337010
Réf. Sonepar
00097533701
Réf. Fournisseur
8000073090
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
64 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
103 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm