Weidmüller - Coffrets industriels - 8000079012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 64 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits Spécifiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675415961
Réf. Sonepar
00097541596
Réf. Fournisseur
8000079012
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
64 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
317 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm