Weidmüller - Coffrets industriels - 8000079015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 64 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits Spécifiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675416395
Réf. Sonepar
00097541639
Réf. Fournisseur
8000079015
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
64 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
417 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm