Weidmüller - Coffrets industriels - 8000079016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 64 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits Spécifiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675416401
Réf. Sonepar
00097541640
Réf. Fournisseur
8000079016
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
64 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
517 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm