Weidmüller - Coffrets industriels - 8000074173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 340 mm
largeur - 340 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675425182
Réf. Sonepar
00097542518
Réf. Fournisseur
8000074173
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier
hauteur:
340 mm
largeur:
340 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé