Weidmüller - Coffrets industriels - 8000074316

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • hauteur - 240 mm

  • largeur - 240 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675425267

Réf. Sonepar

00097542526

Réf. Fournisseur

8000074316

Marque

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

hauteur:

240 mm

largeur:

240 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.