Weidmüller - Coffrets industriels - 8000075808

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support de schéma de branchement

  • matériau - métal

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 20 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675425649

Réf. Sonepar

00097542564

Réf. Fournisseur

8000075808

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

support de schéma de branchement

matériau:

métal

hauteur:

125 mm

profondeur:

20 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7001

transparent:

Non

Afin de conserver de manière sûre les documents du système dans le boîtier, une solution adaptée est requise. Le porte-document est fixé sur le boîtier au moyen de pattes de fixation et offre un espace suffisant. Le porte-document est dispo