Weidmüller - Coffrets industriels - 8000100743
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 112 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986532670
Réf. Sonepar
00097653267
Réf. Fournisseur
8000100743
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
112 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
20 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
75 mm
épaisseur de matériau:
10.5 mm