Weidmüller - Coffrets industriels - 8000100748
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 260 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits Spécifiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986532717
Réf. Sonepar
00097653271
Réf. Fournisseur
8000100748
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
260 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
20 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
223 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm