Weidmüller - Coffrets industriels - 8000108841

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 406 mm

  • hauteur - 406 mm

  • profondeur - 150 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986660465

Réf. Sonepar

00097666046

Réf. Fournisseur

8000108841

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

largeur:

406 mm

hauteur:

406 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP66

finition de la surface:

autre

nombre de plaques passe-câbles:

1

Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.