Weidmüller - Coffrets industriels - 8000109905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier inoxydable 
- qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A) 
- largeur - 406 mm 
- hauteur - 620 mm 
- profondeur - 200 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986760004
Réf. Sonepar
00097676000
Réf. Fournisseur
8000109905
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
406 mm
hauteur:
620 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non


