Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets industriels - 8000115927

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • hauteur - 565 mm

  • largeur - 345 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986782846

Réf. Sonepar

00097678284

Réf. Fournisseur

8000115927

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

hauteur:

565 mm

largeur:

345 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

KTB MOPL 6240 S2N -Coffrets industriels