Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets industriels - 8000115919

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 565 mm

  • largeur - 559 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986783072

Réf. Sonepar

00097678307

Réf. Fournisseur

8000115919

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

acier

hauteur:

565 mm

largeur:

559 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

KTB MOPL 6262 MSZN H -Coffrets industriels