Weidmüller - Plaque de presse-étoupes, droit, 117 x 456 x 3 mm - 8000114889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 117 mm
hauteur - 456 mm
matériau - acier inoxydable
estampages - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986797277
Réf. Sonepar
00097679727
Réf. Fournisseur
8000114889
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
117 mm
hauteur:
456 mm
matériau:
acier inoxydable
estampages:
Non
Coffrets industriels
Les Atouts de l'article:
KTB GP 50XX15 CD S4 PE -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
KTB GP 50XX15 CD S4 PE -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


