Weidmüller - Coffrets industriels - 8000116356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 551 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986820722
Réf. Sonepar
00097682072
Réf. Fournisseur
8000116356
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier
longueur:
551 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
10.5 mm
TS35X15 ST KTB6250 VER -Coffrets industriels